Kegellager Timken M 238840-902A5, Buitendiameter: 269.875 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 55.563 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 238840-902A5
Rubix:03328764
EAN:0053893538259
TIMKEN M 238840-902A5 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter269,875 mm
Breedte55,563 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 238840-902A5 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager-assemblage M238840-902A5 (kegel & korm) met stalen kooi. Klasse 3 precisie; boring 177,8 mm en OD 269,875 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter269,875 mm
Breedte55,563 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht24,75 kg
Seriem238800
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager119,063 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r999000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr508000 N
Aangepaste tariefcode84822000
8.168,26 excl. BTW
/ stuk
9.883,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen