Referenties
Timken:653
Rubix:03385897
EAN:0053893073477





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 74,613 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 653 CUP
Buitenring voor conisch rollager SKF
Buitenring voor conisch rollager SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 74,613 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,39 excl. BTW
/ stuk
€ 91,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen