Kegellager Timken 81962, Buitendiameter: 244.475 mm | Binnendiameter: 161.925 mm | Breedte: 33.338 mm
Buitenring voor taps rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:81962
Rubix:03324948
Fabrikant:100008808
EAN:0053893410760







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 161,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Productdetails : TIMKEN 81962 CUP
Enkelrijige taps rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde het eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type taps rollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk separabele onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet samen met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen) worden aangeschaft.
Deze beker (buitenring) moet samen met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen) worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkelvoudige conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Kooi van het pin-type ook beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van gereedschapsmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,338x244,475x244,475 mm |
| Logistiek gewicht | 2182 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 263,6012x263,6012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 2181,8 g |
| Binnendiameter | 161,925 mm |
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Serie | 81000 |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 595000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.220,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3.897,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen