Kegellager SKF T7FC 060, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 37 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:T7FC 060
Rubix:03803018
EAN:7316577460240

Productdetails : SKF T7FC060 KEGELLAGER EENRIJIG
Skf t7fc060 kegellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | t7fc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,04 excl. BTW
/ stuk
€ 176,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
