Kegellager Timken HM926710, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 53.795 mm

Buitenschaal van een kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM926710
Rubix:03385111
Fabrikant:100098433
EAN:0053893710877
TIMKEN HM 926710 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte53,795 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926710 CUP


De hoogwaardige kegelrollagers van Timken® zijn ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen en bieden de grootste duurzaamheid in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Gewicht verpakking2626,8 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte53,795 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 774,04 excl. BTW
/ stuk
€ 936,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen