Kegellager Timken U399-904B4, Buitendiameter: 73.03 mm | Binnendiameter: 39.69 mm | Breedte: 22.1 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:U399-904B4
Rubix:03329630
EAN:0053893719573
TIMKEN U 399-904B4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter39,69 mm
Buitendiameter73,03 mm
Breedte22,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN U 399-904B4 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy U 399-904B4 is een kegelrollenlager met 39,69 mm boring en 73,03 mm buitendiameter. Totale breedte: 22,1 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter39,69 mm
Buitendiameter73,03 mm
Breedte22,1 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,366 kg
Serieu399/u360l
Totale breedte lager22,1 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 50,58 excl. BTW
/ stuk
€ 61,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.