Kegellager Timken L163149, Buitendiameter: 444.5 mm | Binnendiameter: 355.6 mm | Breedte: 60.325 mm
Kegel van taps kegelrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L163149
Rubix:03327724
Fabrikant:100081406
EAN:0053893505039


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 355,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 60,325 mm |
Productdetails : TIMKEN L 163149 CONE
Enkelrijige taps kegelrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type taps kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende buitenring worden aangeschaft.
Deze kegel moet samen met een bijpassende buitenring worden aangeschaft.
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Pin-type kooien zijn ook leverbaar.
Toepassingen
Voertuig voorwielen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,452x399,288x399,288 mm |
| Logistiek gewicht | 13740 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 68,326x450,85x450,85 mm |
| Gewicht verpakking | 13739,8 g |
| Binnendiameter | 355,6 mm |
| Buitendiameter | 444,5 mm |
| Breedte | 60,325 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 20,6 kg |
| Serie | l163100 |
| Totale breedte lager | 60,325 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1970000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 190000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.347,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4.050,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen