MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM 0,001MM DUO-RATEL 102-707

Buitenschroefmaat duo-ratel 102

Zie technische informatie
Referenties
Mitutoyo:102-707
Rubix:17020027
Fabrikant:102
MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM 0,001MM DUO-RATEL 102-707
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM 0,001MM DUO-RATEL 102-707


Deze schroefmaat met rateltrommel heeft een nieuw mechanisme die consequente en betrouwbare metingen garandeert, zelfs voor gebruikers die onervaren zijn in het gebruik met één hand. De schroefmaat met duo-ratel biedt u de volgende voordelen: Ratelfunctie op zowel trommel als snelverstelling voor eenvoudig eenhandig bediening. De ratelfunctie is duidelijk hoorbaar wat zorgt voor metingen met een constante, vooraf ingestelde meetkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal25 mm
Aangepaste tariefcode90178090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,90 excl. BTW
/ stuk
109,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen