• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Handgereedschap(37.827)
    • Elektrisch handgereedschap(4.855)
    • Pneumatisch gereedschap(1.013)
    • Overig gereedschap(175)
    • Meet- en controlegereedschap(7.113)
    • Speciaal gereedschap(4.569)
    Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
    • Instrumenten voor binnenmeting(490)
    • Schuifmaat(522)
    • Micrometers(1.342)
    • Meetklokken en diktemeting(857)
    • Dieptemeetinstrumenten(183)
    • Lengte meetinstrumenten(113)
    • Afschrijflinialen(64)
    • Hoogtemeters(75)
    • Spieën, meetstiften, ringen, stempels en kalibers(1.098)
    • Kalibreren(53)
    • Houders, extra uitrusting(772)
    • Meetinstrumenten, folie(99)
    • Diverse metingen(569)
    • Optische metingen(168)
    • Oppervlakte meten(101)
    • Kracht-, gewicht-, snelheid-, temperatuur-, etc. meters(116)
    • Diverse maatregelen - Onderhoud(491)
    Bekijk Meet- en controlegereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Gereedschappen & Meettechniek
    3. Meet- en controlegereedschap
    4. Micrometers
    5. Diverse schroefmaten
    6. Micrometer
    7. MAHR 1003 Z MEETKLOK .0020" / .00005" 4334900

    MAHR 1003 Z MEETKLOK .0020" / .00005" 4334900

    Micrometer Mahr

    Zie technische informatie

    Referenties

    Mahr:4334900
    Rubix:17260064
    MAHR 1003 Z MEETKLOK .0020" / .00005" 4334900
    brand logo

    Productdetails : MAHR 1003 Z MEETKLOK .0020" / .00005" 4334900


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 241,30 excl. BTW
    / stuk
    € 291,97 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 50-75MM 406-252-30MITUTOYO SCHROEFMAAT MET MEETKLOK 50-75MM 510-123MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50 MET PLATTE BEUGEL 147-302MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 475-500 0,01MM 103-156MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-25MM MET ROND AAMBEELD 115-315MITUTOYO GVM-25SNR SCHROEFMAAT VOOR GROEVEN 146-221MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 75-100MM 293-237-30MITUTOYO DISC MICROMETER 75-100MM D=20MM 169-207-10MITUTOYO BUITENCHROEFMAAT 1-2" MET RATEL 101-114MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50 BOLLE AAMBEELDEN 115-216MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 350-375MM 293-584MITUTOYO BLADMICROMETER 1", 0,4MM BLADE" 122-151-10MITUTOYO SCHROEFDRAADMICROMETER 3-4" 126-904MAHR 40 A DIEPTESCHUIFMAAT 125-150 MM RES. 0,01 MM 4134005MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 2-3" MET PUNTEN 15 112-191
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap