MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-100 104-139A

Buitenschroefmaat met verwisselbare toetsen - Serie 104

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:104-139A
Rubix:17020062
EAN:4946368215112
MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-100 104-139A

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Spildiameter6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-100 104-139A


Mechanische buitenschroefmaat met 4 verwisselbare sleutels. Instelmaten: 3. Gewicht: 0,79 kg. Hardmetalen meetoppervlak, geslepen, fijn geslepen. 1 omwenteling van de trommel is gelijk aan 0,5 mm met vergrendeling. Meetkracht: 5-10 N (vanaf 300 mm: 10-14 N). Metrische meeteenheid.

Sterke punten

Verwisselbare knoppen geven deze schroefmaten een groter meetbereik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal100 mm
Spildiameter6,35 mm
Verdeling0,01 mm
Aantal toetsstiften4
€ 449,10 excl. BTW
/ stuk
€ 543,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen