Referenties
Mitutoyo:340-352-30
Rubix:A0277515
EAN:4946368695914




Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 152,4 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 304,8 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIITALE SCHROEFMAAT 6-12" 340-352-30
Mitutoyo diitale schroefmaat 6-12" 340-352-30
Sterke punten
•Easy, interchangeable anvils allow a wide range of measurements
Ratchet stop for constant force
Ratchet stop for constant force
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 152,4 mm |
| Meetbereik, maximaal | 304,8 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 279,4 mm |
| Koffer | ja |
| Aantal toetsstiften | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.255,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.519,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen