MITUTOYO BUITENCHROEFMAAT 1-2" MET RATEL 101-114
Buitenschroefmaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:101-114
Rubix:A0275263
EAN:4946368002484

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENCHROEFMAAT 1-2" MET RATEL 101-114
Mitutoyo buitenchroefmaat 1-2" met ratel 101-114
Sterke punten
•Satin chrome-finished frame, tapered (on the anvil side) for hard-to-reach places
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25,4 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50,8 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 32,5 mm |
| Resolutie | 0,0025 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,50 excl. BTW
/ stuk
€ 190,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen