MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50MM/0,01MM DUORATEL 102-702

Ratelmicrometers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:102-702
Rubix:17020026
EAN:4946368543376
MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50MM/0,01MM DUORATEL 102-702
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal25 mm
Meetbereik, maximaal50 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-50MM/0,01MM DUORATEL 102-702


Deze ratelmicrometer heeft een nieuw mechanisme dat zorgt voor consistente en betrouwbare metingen, zelfs voor gebruikers die geen ervaring hebben met het bedienen van een micrometer met één hand. De ratelmicrometer biedt u de volgende voordelen: Hij werkt zowel vanaf de ring als vanaf de snelknop, waardoor hij gemakkelijk met één hand te bedienen is. De duidelijk hoorbare werking van de ratel geeft de zekerheid dat de metingen worden uitgevoerd met een constante, vooraf ingestelde meetkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal25 mm
Meetbereik, maximaal50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
101,70 excl. BTW
/ stuk
123,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen