MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 75-100MM 324-254-30
Digitale micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:324-254-30
Rubix:17021010
EAN:4946368695716



Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT 75-100MM 324-254-30
Deze Digimatic tandwielmicrometer is ontworpen om de over-pin diameter van tandwielen te meten.
Sterke punten
•Heeft verwisselbare stalen of hardmetalen kogelinzetstukken (optionele accessoire) waarmee u modules met een afmeting tussen 0,5 en 5,25 mm kunt meten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 75 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.019,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.233,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen