MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-1" MET RATEL 101-113
Buitenschroefmaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:101-113
Rubix:A0275264
EAN:4946368002477

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 0-1" MET RATEL 101-113
Mitutoyo buitenschroefmaat 0-1" met ratel 101-113
Sterke punten
•Satin chrome-finished frame, tapered (on the anvil side) for hard-to-reach places
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25,4 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 27,94 mm |
| Resolutie | 0,00254 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,30 excl. BTW
/ stuk
€ 170,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen