CUTLINE EXTERNE MICROMETER 275-300MM 892007
Micrometers buiten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:892007
Rubix:A0402318
EAN:3660338446108

Documenten
Productdetails : CUTLINE EXTERNE MICROMETER 275-300MM 892007
Normen: DIN 863
EXTERNE MICROMETER 275-300MM
Sterke punten
Licht ontwerp
Metrische verdeling
Metrische verdeling
Toepassingen
Buiten micrometer
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 275 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Spildiameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,96 excl. BTW
/ stuk
€ 145,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen