SMC ZACHTE NYLON SLANG TISA07W-20 (RO=20M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TISA07W-20
Rubix:05298543
EAN:3618036137729
SMC ZACHTE NYLON SLANG TISA07W-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter4,57 mm
Buitendiameter6,35 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TISA07W-20 (RO=20M)


De TISA-serie is een zachte nylon slang die is gemaakt voor algemene luchttoepassingen. TISA is verkrijgbaar in inch-maten en wordt standaard geleverd op rollen van 20 meter in zwart of wit.
TISA, zacht Nylon Buizenstelsel van de duimgrootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht340 g
Binnendiameter4,57 mm
Buitendiameter6,35 mm
Kleurwit
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,21 excl. BTW
/ rol
38,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen