Referenties
Festo:PUN-H-F-14X2-NT
Rubix:A0252233
Fabrikant:8153415
EAN:4052568590413

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-F-14X2-NT 8153415 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slangen met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
- Hoge weerstand tegen microben en hydrolyse
- Geschikt voor gebruik met energiekettingen
- Cleanroom-compatibele combinatie met fitting NPKA
Toepassingen
Geschikt voor energieketens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9,8 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Lengte rol | 50 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Wanddikte | 2,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,81 excl. BTW
/ rol
€ 262,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen