Referenties
Gedore:225 12
Rubix:10012773
Fabrikant:2964821
EAN:4010886947340

Productdetails : GEDORE PIJPTANG 12" - 225 12
Pijptang 12" type Stillson gloeiend in de matrijs gesmeed smeeddelen gehard vertanding tegen de draairichting in gezet GEDORE temperstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 42 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Sleutelwijdte | 1-3/4 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,76 excl. BTW
/ stuk
€ 33,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
