Referenties
Elematic:69421325
Rubix:10202312
EAN:8016650064219

Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Breedte | 7,5 mm |
| Type | elematic bundelband 1325 2-lock 220 x 7,5 zwart uv |
Productdetails : ELEMATIC BUNDELBAND 1325 2-LOCK 220 X 7,5 ZWART UV
Elematic 2-Lock Kabelbinders Zwart UV. Sluiting dmv RVS 316 frame met dubbele vertanding: band van Polyamide 6.6. De kabelbinder met de sterkste trekkracht. Afgeronde kop met RVS316 frame als sluiting. Te verwerken bij zeer lage temperaturen. De grootst beschikbare trekkracht. Volledig gladde band. Voor algemene en industriele toepassingen waar extra zekerheid is gewenst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Breedte | 7,5 mm |
| Type | elematic bundelband 1325 2-lock 220 x 7,5 zwart uv |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
| Kleur | zwart |
| Diameter | 56 mm |
| Serie | 2-lock |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 44,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden