T&B BUNDELBAND 4,8 X 366MM TY400-50X-100 ZWART

Bundelband TY400

Zie technische informatie

Referenties

Thomas & Betts:TY400-50
Rubix:10202112
EAN:5414363064602
T&B BUNDELBAND 4,8 X 366MM TY400-50X-100 ZWART

Technische samenvatting

Lengte366 mm
Breedte4,6 mm
Typet&b bundelband 4,8 x 366mm ty400-50x-100 zwart
Zie alle specificaties

Productdetails : T&B BUNDELBAND 4,8 X 366MM TY400-50X-100 ZWART


Thomas & Betts Ty-Fast standaard kabelbinders. Geheel uit kunststof vervaardigde kabelbinders. De integraal gevormde sluiting combineert een geringe insteekkracht en een grote treksterkte. De afgeronde kop met een laag profiel zorgt voor minder uitsteeksels.
De uiteinden zijn uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders. Dit Sure-Grip principe zorgt ervoor het het uiteinde niet naar buiten schiet bij montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte366 mm
Breedte4,6 mm
Typet&b bundelband 4,8 x 366mm ty400-50x-100 zwart
Materiaal/afwerkingPolyamide
€ 14,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

Breedte

Type