Referenties
Thomas & Betts:TYZ528M
Rubix:32367160
EAN:5414363068181

Technische samenvatting
| Lengte | 360 mm |
|---|---|
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 361 x 4,8mm tyz528m aqua |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 361 X 4,8MM TYZ528M AQUA
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 360mm x 4,8mm Tefzel, Aquamarijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 360 mm |
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 361 x 4,8mm tyz528m aqua |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
| Diameter | 102 mm |
| Serie | ty-rap etfe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,50 excl. BTW
/ stuk
€ 4,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden