Referenties
Thomas & Betts:TY27MX
Rubix:10203900
EAN:5414363063407

Technische samenvatting
| Lengte | 340 mm |
|---|---|
| Breedte | 6,9 mm |
| Type | t&b bundelband 340 x 6.9mm ty27mx zwart |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 340 X 6.9MM TY27MX ZWART
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 340mm x 7mm, UV bestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 340 mm |
| Breedte | 6,9 mm |
| Type | t&b bundelband 340 x 6.9mm ty27mx zwart |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Kleur | zwart |
| Treksterkte | 540 N/mm² |
| Diameter | 102 mm |
| Serie | ty-rap ty27m-serie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,50 excl. BTW
/ stuk
€ 0,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden