Referenties
Thomas & Betts:TYZ25M
Rubix:10202422
EAN:5414363068136

Technische samenvatting
| Lengte | 186 mm |
|---|---|
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 186 x 4,8mm tyz25m aqua |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 186 X 4,8MM TYZ25M AQUA
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 186mm x 4,8mm Tefzel, Aquamarijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 186 mm |
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 186 x 4,8mm tyz25m aqua |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden