Referenties
Thomas & Betts:TY524MXR
Rubix:10202154
EAN:5414363065548

Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | t&b bundelband 140 x 3.6mm ty524mxr zwart |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 140 X 3.6MM TY524MXR ZWART
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 140mm x 3,6mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Breedte | 3,6 mm |
| Type | t&b bundelband 140 x 3.6mm ty524mxr zwart |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,39 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden