Referenties
Thomas & Betts:TY523MXR
Rubix:10202153
EAN:5414363065401

Technische samenvatting
| Lengte | 92 mm |
|---|---|
| Breedte | 2,4 mm |
| Type | t&b bundelband 92 x 2.4mm ty523mxr zwart |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 92 X 2.4MM TY523MXR ZWART
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 92mm x 2,29mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 92 mm |
| Breedte | 2,4 mm |
| Type | t&b bundelband 92 x 2.4mm ty523mxr zwart |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,95 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 13,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden