Referenties
Spartex:962745
Rubix:A0834159
Fabrikant:962745
EAN:4043377190512

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT ENKEL 9627 5MM
SPARTEX RVS A4 STAALDRAADKLEM PLAT ENKEL 9627 5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Type | simplex kabelbinders |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Diameter | 5 mm |
| Norm | niet standaard |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 15,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
