Referenties
3M:MDT-A 27/8
Rubix:34012904
Fabrikant:7000099266

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Type | 3m krimpslang mdt-a 27-8mm l=1000mm zwart |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Documenten
Productdetails : 3M KRIMPSLANG MDT-A 27-8MM L=1000MM ZWART
3M™ MDT-A is een assortiment krimpkousen met een gemiddelde wanddikte, ontworpen voor betrouwbare prestaties bij elektrische verbindingen, aansluitingen en afwerkingen tot 1,0 kV, evenals mechanische en omgevingsbescherming. 3M™ MDT-A krimpkousen hebben een RoHS halogeenvrije polyolefine vernet buitenwand en een in de fabriek aangebrachte zelfklevende binnenlaag.
Toepassingen
Elektrische isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Type | 3m krimpslang mdt-a 27-8mm l=1000mm zwart |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kleur | zwart |
| Treksterkte | 22 N/mm² |
| Diameter | 27 mm |
| Norm | niet standaard |
| Serie | mdt-a |
| UV-bestendigheid | ja |
| Maximumtemperatuur | 280 °C |
| Minimale temperatuur | 135 °C |
| Min. Gebruikstemperatuur | -55 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,44 excl. BTW
/ stuk
€ 44,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen