Referenties
Thomas & Betts:TY528M-NDT
Rubix:10202208
EAN:5414363176121

Technische samenvatting
| Lengte | 360 mm |
|---|---|
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 360 x 4.8mm ty528m-ndt blauw detectable |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 360 X 4.8MM TY528M-NDT BLAUW DETECTABLE
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 360mm x 4,8mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 360 mm |
| Breedte | 4,8 mm |
| Type | t&b bundelband 360 x 4.8mm ty528m-ndt blauw detectable |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 74,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden