Referenties
Thomas & Betts:TY529MX
Rubix:10202161
EAN:5414363065968

Technische samenvatting
| Lengte | 771 mm |
|---|---|
| Breedte | 6,9 mm |
| Type | t&b bundelband 771 x 6.9mm ty529mx zwart |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 771 X 6.9MM TY529MX ZWART
TY-RAP Kabelbinder met RVS Lip, 771mm x 6,9mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 771 mm |
| Breedte | 6,9 mm |
| Type | t&b bundelband 771 x 6.9mm ty529mx zwart |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Kleur | zwart |
| Diameter | 229 mm |
| Serie | ty-rap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 138,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen