Referenties
Thomas & Betts:TY400-120
Rubix:10202120
EAN:5414363064411

Technische samenvatting
| Lengte | 375 mm |
|---|---|
| Breedte | 7,6 mm |
| Type | t&b bundelband 7,6 x 374mm ty400-120x-100 zwart |
Productdetails : T&B BUNDELBAND 7,6 X 374MM TY400-120X-100 ZWART
Thomas & Betts Ty-Fast standaard kabelbinders. Geheel uit kunststof vervaardigde kabelbinders. De integraal gevormde sluiting combineert een geringe insteekkracht en een grote treksterkte. De afgeronde kop met een laag profiel zorgt voor minder uitsteeksels.
De uiteinden zijn uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders. Dit Sure-Grip principe zorgt ervoor het het uiteinde niet naar buiten schiet bij montage.
De uiteinden zijn uitgerust met een tweezijdige vingergreep die de gebruiker helpt bij het vastnemen en het aanspannen van de kabelbinders. Dit Sure-Grip principe zorgt ervoor het het uiteinde niet naar buiten schiet bij montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 375 mm |
| Breedte | 7,6 mm |
| Type | t&b bundelband 7,6 x 374mm ty400-120x-100 zwart |
| Materiaal/afwerking | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden