Referenties
Thomas & Betts:TY900-175-L
Rubix:A0723464
Fabrikant:8,8X920MM T71590000 NATUREL

Productdetails : THOMAS&BET BUNDELBAND 8,8X920MM TY900-175-L NATUREL
De integraal gevormde polyamide pal combineert een lage invoerweerstand met een hoge vergrendelingskracht. De lage kop vermindert het risico op vastlopen tijdens de installatie aanzienlijk. Snel en gemakkelijk doorhalen verhoogt de productiviteit en vermindert vermoeidheid bij de gebruiker. De staart met vingergreepontwerp helpt de gebruiker om de binders goed vast te pakken en door te trekken. De stevige greep zorgt ervoor dat de staart niet losschiet tijdens het gebruik en houdt deze vervolgens stevig vast voor het definitief vastdraaien met de hand of een gereedschap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 920 mm |
| Breedte | 8,8 mm |
| Type | plastic pal |
| Materiaal/afwerking | nylon |
| Kleur | natuurlijk |
| Diameter | 280 mm |
| Norm | niet standaard |
| Serie | ty-fast |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 41,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen