• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(59.019)
    • Persluchtverzorging(4.045)
    • Pneumatiek toebehoren(16.107)
    • Compressors en persluchtsystemen(347)
    Bekijk Pneumatiek
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Pneumatiek
    Pneumatiek componenten
    Ventielen/kleppen
    Directioneel pneumatisch weg ventiel
    BURKERT TYPE 6281

    BURKERT TYPE 6281

    Directioneel pneumatisch weg ventiel Bürkert

    Zie technische informatie
    Referenties
    Bürkert:00221871
    Rubix:A0217072
    Fabrikant:00221871
    BURKERT TYPE 6281
    brand logo
    Technische samenvatting
    Typeburkert type 6281
    Zie alle specificaties

    Productdetails : BURKERT TYPE 6281


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typeburkert type 6281
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 161,14 excl. BTW
    / stuk
    € 194,98 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-EST-B32-G18 4106814FESTO MAGNEETVENTIEL VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L 561340FESTO MAGNEETVENTIEL VZWD-L-M22C-M-N14-60-V-2AP4-4 1491964FESTO MAGNEETVENTIEL MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI 540442NORGREN VSE4L4G1-A6200 1,6 MM 10 BARSMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-3DO1-02F-QFESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3E-D-1-C 150983SMC VENTIEL XT323-4YFSMC 5 POORT VENTIEL VF3133-3D1-02FSMC 2/2 VENTIEL JSX21U-SN402F-5DSFESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-L-M22C-N114-400-E-2AP4-10 1492275FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-ES-B52-G14 4106817FESTO DOSEERKOP VTOE-D7-T3-M22C-08-F-P-P-S 8063372BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330E -41166SMC 3/2 MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-34B
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap