Referenties
SMC:JSX21U-SN402F-5DS
Rubix:A0724627
Fabrikant:JSX21U-SN402F-5DS

Technische samenvatting
| Type | solenoïdeventiel 2/2 met directe bediening, normaal gesloten (nc) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSX21U-SN402F-5DS
Solenoïdeventiel 2/2 met directe bediening serie jsx2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | solenoïdeventiel 2/2 met directe bediening, normaal gesloten (nc) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 23,9 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,9 - 1,0 mpa |
| Min. Gebruikstemperatuur | 1 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,45 excl. BTW
/ stuk
€ 84,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen