INA EGB 16080 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB16080-E40-Y
Rubix:03191050
Fabrikant:0707101120000
EAN:4012802756272
INA EGB 16080 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 16080 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht767,5 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte80 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
152,07 excl. BTW
/ stuk
184,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen