INA EGB 7540 E50/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB7540-E50-Y
Rubix:03191064
Fabrikant:0690579400000
EAN:4012802618457
INA EGB 7540 E50/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 7540 E50/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen steun

Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsarm, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

Onderhoudsvrij metaal/polymeer E40, goede glijeigenschappen. Chemische reactiviteit van nul.

Toepassingen

Voor een soepele lagering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht155,4 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte40 mm
Serieegb..-e50
Aangepaste tariefcode84833080
€ 29,72 excl. BTW
/ stuk
€ 35,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen