Referenties
SKF:PCM 161812 E
Rubix:03065094
EAN:7316571856513

Productdetails : SKF PCM 161812 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF PTFE composiet glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ondanks hun dunne wand zijn ze geschikt voor hoge belastingen. Ze hebben ook een goede warmte afvoer, waardoor relatief hoge glijsnelheden mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,7 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden