Referenties
INA:EGB9560-E40-B-Y
Rubix:03191110
Fabrikant:0708674960000
EAN:4012802755473

Productdetails : INA EGB 9560 E40/B/Y GLIJLAGERBUS
Metal/polymeren composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met bronzen achterkant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 379,3 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,34 excl. BTW
/ stuk
€ 140,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
