Referenties
SKF:PWM 809080
Rubix:03037575
Fabrikant:17977
EAN:7316571124452

Productdetails : SKF PWM 809080 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF filament gewikkelde glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Het composietmateriaal is speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen, schokbelastingen en trillingen. De glijlagerbussen zijn ook minder gevoelig voor scheefstelling en hebben uitstekende droge glij-eigenschappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x90x80 mm |
| Logistiek gewicht | 192 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 50,052 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,47 excl. BTW
/ stuk
€ 243,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
