Referenties
Vervangen ref.:EGB2510-E40-Z
INA:EGB2510-E40
Rubix:03026489
Fabrikant:0979565380000
EAN:4064328018358

Productdetails : INA EGB 2510 E40/Z GLIJLAGERBUS
Metalen/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterwand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
