Referenties
SKF:PRM 303420
Rubix:03036290
Fabrikant:115485
EAN:7316571391090

Productdetails : SKF PRM 303420 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,8 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | prm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,86 excl. BTW
/ stuk
€ 10,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
