Referenties
SKF:PRM 556060
Rubix:03036400
Fabrikant:115507
EAN:7316571391403

Productdetails : SKF PRM 556060 GLIJLAGERBUS BRONS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x60x55 mm |
| Logistiek gewicht | 231 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | prm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,49 excl. BTW
/ stuk
€ 65,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
