Referenties
Igus:ASM-1517-10
Rubix:03202463

Productdetails : IGUS ASM-1517-10 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
