Referenties
SKF:PCM 15015560 E
Rubix:03065311
EAN:7316572201862



Productdetails : SKF PCM 15015560 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 534,6 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,24 excl. BTW
/ stuk
€ 178,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen
