Referenties
SKF:PCM 95100100 E
Rubix:03475404
EAN:7316572199503



Productdetails : SKF PCM 95100100 E GLIJLAGERBUS
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 570,2 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Serie | pcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,80 excl. BTW
/ stuk
€ 134,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
