SKF PRM 404450 GLIJLAGERBUS BRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PRM 404450
Rubix:03036350
Fabrikant:115497
EAN:7316571391267
SKF PRM 404450 GLIJLAGERBUS BRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PRM 404450 GLIJLAGERBUS BRONS


Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
SKF gewikkelde bronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. Ze zijn een uitstekende oplossing voor verontreinigde omgevingen waar een hoge mate van verontreiniging nasmeren noodzakelijk maakt. Hun glijvlak heeft diamantvormige inkepingen die dienen als reservoirs om tijdens bedrijf geleidelijk smeermiddel vrij te geven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht111,5 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter44 mm
Breedte50 mm
Serieprm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 20,50 excl. BTW
/ stuk
€ 24,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen