SKF PSM 253030 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Bussen, taatsringen en strips

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PSM 253030 A51
Rubix:03035305
Fabrikant:160615
EAN:7316571789736
SKF PSM 253030 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF PSM 253030 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS


SKF sinterbronzen glijlagerbussen zonder kraag (cilindrisch) zijn geschikt voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen, en kunnen radiale belastingen opnemen. SKF sinterbronzen glijlagerbussen zijn zelfsmerend en onderhoudsvrij. Ze bestaan uit een poreuze bronzen matrix die is geïmpregneerd met minerale olie. De olie-impregnatie maakt zeer hoge glijsnelheden mogelijk en zorgt dat deze glijbussen geschikt zijn voor roterende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht43 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte30 mm
Seriepsm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 8,33 excl. BTW
/ stuk
€ 10,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden