Referenties
SKF:PSM 253230 A51
Rubix:03035320
Fabrikant:160617
EAN:7316571789750

Productdetails : SKF PSM 253230 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | psm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,87 excl. BTW
/ stuk
€ 13,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
