Referenties
SKF:PSM 253550 A51
Rubix:03035340
Fabrikant:160621
EAN:7316571789798

Productdetails : SKF PSM 253550 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Serie | psm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,69 excl. BTW
/ stuk
€ 21,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
