Referenties
SKF:PWM 556350
Rubix:03800933
Fabrikant:69812
EAN:7316570746037

Productdetails : SKF PWM 556350 GLIJLAGERBUS GEWIKKELD BUS FW
Glijlagerbus Glijlagers (incl. gewrichtslagers)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 50,035 mm |
| Serie | pwm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,28 excl. BTW
/ stuk
€ 120,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
